| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-424 Herst.-Nr.: 11300 EAN/GTIN: 4004133113008 |
| |
|
| | |
| GN 1/1 System-Tablett 53 x 32,5 cm, Nutzhöhe 4 cm 18/10 Edelstahl fest verschraubte, verchromte Griffe inkl. Distanzstücke Materialdicke 0,8 mm -PROFI-LINE- spülmaschinengeeignet stapelbar
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 53 cm | Breite: | 33 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 1.63 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,21* | € 33,33* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,19* | € 33,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 29,99* | € 39,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,83* | € 43,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 35,02* | € 45,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|