| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-412 Herst.-Nr.: 11150 EAN/GTIN: 4004133111509 |
| |
|
| | |
| GN 1/1 System-Tablett 53 x 32,5 cm, Nutzhöhe 4 cm 18/10 Edelstahl fest verschraubte, verchromte Griffe inkl. Distanzstücke -BUFFET-STAR- spülmaschinengeeignet stapelbar
Weitere Informationen: | | Länge: | 53 cm | Breite: | 33 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 1.76 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,10* | € 27,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,21* | € 27,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 25,03* | € 32,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,13* | € 35,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 28,19* | € 36,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|