Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkanne -TOP FRESH- 21 x 32 cm, H: 39 cm 18/8 Edelstahl 1 Kühlakku im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkanne -TOP FRESH- 21 x 32 cm, H: 39 cm 18/8 Edelstahl 1 Kühlakku im
Milchkanne -TOP FRESH- 21 x 32 cm, H: 39 cm 18/8 Edelstahl 1 Kühlakku im
Artikel-Nr.:
     2813-383-381
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10830
EAN/GTIN:
     4004133108301
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Milchkanne -TOP FRESH- 21 x 32 cm, H: 39 cm 18/8 Edelstahl 1 Kühlakku im Standfuß 3 Liter inklusive Touchless Adapter
spülmaschinengeeignet kühlbar

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
21 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
4.39 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 4,95*
ab € 165,95*
€ 205,94*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 167,35*
€ 206,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,80*
€ 221,03*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 243,90*
€ 298,68*
3 Tage
4
€ 9,90*
ab € 254,45*
€ 310,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-10802
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.