Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Top Fresh« Milchkanne, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 390 mm, Länge: 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Top Fresh« Milchkanne, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 390 mm, Länge: 210 mm
Produktbild zu APS »Top Fresh« Milchkanne, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 390 mm, Länge: 210 mm
Symbol zu APS »Top Fresh« Milchkanne, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 390 mm, Länge: 210 mm
Symbol zu APS »Top Fresh« Milchkanne, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 390 mm, Länge: 210 mm
Logo zu APS »Top Fresh« Milchkanne, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 390 mm, Länge: 210 mm
Logo zu APS »Top Fresh« Milchkanne, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 390 mm, Länge: 210 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772425
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10830
EAN/GTIN:
     4004133108301
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
APS »Top Fresh« Milchkanne, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 390 mm, Länge: 210 mm

Kühlung von »oben und unten«
Zwei Kühlakkus halten Ihre Getränke lange kühl und frisch. Der Kühlakku im Deckel (Kälte »fällt«) und der Kühlakku in der Edelstahlsäule sind einfach einzulegen. Einfach und hygienisch! Empfohlen nach HACCP!

hochglanzpoliert, 1 Kühlakku im Standfuß, »original Milchkanne mit Henkel«

Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
EAN Stück:
4004133108301
Höhe:
390 mm
Länge:
210 mm
Inhalt:
3 l
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 4,95*
ab € 166,22*
€ 206,56*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 167,05*
€ 207,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,53*
€ 221,70*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 243,90*
€ 299,58*
Lager 3391
4
€ 9,90*
ab € 254,29*
€ 311,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,02*
€ 362,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-10802
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.