Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet-Leiter -BIG GN- 31,5 x 56 cm, H: 66 cm Metall, verchromt Set bestehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Leiter -BIG GN- 31,5 x 56 cm, H: 66 cm Metall, verchromt Set bestehend
Buffet-Leiter -BIG GN- 31,5 x 56 cm, H: 66 cm Metall, verchromt Set bestehend
Buffet-Leiter -BIG GN- 31,5 x 56 cm, H: 66 cm Metall, verchromt Set bestehend
Buffet-Leiter -BIG GN- 31,5 x 56 cm, H: 66 cm Metall, verchromt Set bestehend
Buffet-Leiter -BIG GN- 31,5 x 56 cm, H: 66 cm Metall, verchromt Set bestehend
Artikel-Nr.:
     2813-383-3472
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11528
EAN/GTIN:
     4004133115286
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffet-Leiter -BIG GN- 31,5 x 56 cm, H: 66 cm Metall, verchromt
Set bestehend aus: - 1x Leiter (11595) - 4x Ring GN 1/2 (11523)

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
46 cm
Höhe:
68 cm
Gewicht:
4.55 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 80,77*
€ 101,68*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 83,24*
€ 104,70*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 83,64*
€ 105,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.