Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

-Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 41,5 cm, H: 48 cm Metall, verchromt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 41,5 cm, H: 48 cm Metall, verchromt Set
-Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 41,5 cm, H: 48 cm Metall, verchromt Set
-Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 41,5 cm, H: 48 cm Metall, verchromt Set
-Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 41,5 cm, H: 48 cm Metall, verchromt Set
-Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 41,5 cm, H: 48 cm Metall, verchromt Set
Artikel-Nr.:
     2813-383-3471
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11527
EAN/GTIN:
     4004133115279
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
-Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 41,5 cm, H: 48 cm Metall, verchromt
Set bestehend aus: - 1x Leiter (11495) - 3x Ring GN 1/2 (11523)

Weitere Informationen:
Länge:
31.50 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
49.00 cm
Gewicht:
3.46 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 53,74*
€ 68,56*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 53,86*
€ 68,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 64,97*
€ 82,79*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 84,62*
€ 106,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.