Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 32 cm, H: 48 cm Metall, verchromt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 32 cm, H: 48 cm Metall, verchromt Set
Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 32 cm, H: 48 cm Metall, verchromt Set
Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 32 cm, H: 48 cm Metall, verchromt Set
Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 32 cm, H: 48 cm Metall, verchromt Set
Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 32 cm, H: 48 cm Metall, verchromt Set
Artikel-Nr.:
     2813-383-3470
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11526
EAN/GTIN:
     4004133115262
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffet-Leiter -LITTLE GN- 31,5 x 32 cm, H: 48 cm Metall, verchromt
Set bestehend aus: - 1x Leiter (11495) - 3x Ring GN 1/3 (11524)
Achtung: Lieferumfang ohne Schalen und Körbe

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
49 cm
Gewicht:
2.60 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 42,37*
€ 54,64*
4 Tage
43
€ 4,95*
ab € 42,73*
€ 55,00*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 43,71*
€ 55,95*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,77*
€ 72,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.