Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet-Doppeldecker-Vitrine KNUT, schwarz, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 44 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Doppeldecker-Vitrine KNUT, schwarz, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 44 cm,
Buffet-Doppeldecker-Vitrine KNUT, schwarz, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 44 cm,
Buffet-Doppeldecker-Vitrine KNUT, schwarz, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 44 cm,
Buffet-Doppeldecker-Vitrine KNUT, schwarz, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 44 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-304
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     9204
EAN/GTIN:
     4004133092044
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine
Buffet-Doppeldecker-Vitrine KNUT, schwarz, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 44 cm, platzsparend zerlegbar, incl. Kühlakkus,
8-teiliges Set bestehend aus:
-2 transparenten Rolltop-Hauben, aus robustem Kunststoff, beidseitig aufklappbar
-2 Edelstahl-Tabletts (39x28 cm), spülmaschinengeeignet
-4 Kühl-Akkus
-Ständer mit Kunststoffwannen

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
44.00 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
44.00 cm
Gewicht:
5.98 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 57,06*
€ 71,71*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 58,94*
€ 73,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,43*
€ 82,16*
€ 5,50*
ab € 74,14*
€ 94,78*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 78,01*
€ 96,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-90902
ab € 5,45*
Zubehör
Assheuer + Pott
90903
ab € 10,11*
Zubehör
Assheuer + Pott
11101
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.