Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet-Vitrine LARS, schwarz, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 20,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Vitrine LARS, schwarz, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 20,5 cm,
Buffet-Vitrine LARS, schwarz, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 20,5 cm,
Buffet-Vitrine LARS, schwarz, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 20,5 cm,
Buffet-Vitrine LARS, schwarz, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 20,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-301
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     9104
EAN/GTIN:
     4004133091047
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine

Buffet-Vitrine LARS, schwarz, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 20,5 cm, platzsparend zerlegbar, incl. Kühlakkus,
4-teiliges Set bestehend aus:
-1 transparenten Rolltop-Haube, aus robustem Kunststoff, beidseitig aufklappbar
-1 Edelstahl-Tablett (39x28 cm), spülmaschinengeeignet
-2 Kühl-Akkus


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
44 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
2.74 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,64*
€ 39,28*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 30,37*
€ 40,35*
Lager 2813
10
€ 4,95*
ab € 32,14*
€ 42,37*
5 Tage
75
€ 5,80*
ab € 35,10*
€ 46,06*
€ 5,50*
ab € 37,56*
€ 50,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
90903
ab € 10,06*
Zubehör
Assheuer + Pott
11101
ab € 3,75*
Zubehör
Assheuer + Pott
90902
ab € 5,36*
Zubehör
Assheuer + Pott
909041
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.