Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet-Vitrine LARS, weiss, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 20,5 cm, platzsparend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Vitrine LARS, weiss, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 20,5 cm, platzsparend
Buffet-Vitrine LARS, weiss, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 20,5 cm, platzsparend
Buffet-Vitrine LARS, weiss, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 20,5 cm, platzsparend
Buffet-Vitrine LARS, weiss, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 20,5 cm, platzsparend
Artikel-Nr.:
     2813-383-299
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     9100
EAN/GTIN:
     4004133091009
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine

Buffet-Vitrine LARS, weiss, Maße: ca. 44 cm x 32 cm, Höhe 20,5 cm, platzsparend zerlegbar, incl. 2 Kühlakkus,
4-teiliges Set bestehend aus:
-1 transparenten Rolltop-Haube, aus robustem Kunststoff, beidseitig aufklappbar
-1 Edelstahl-Tablett (39x28 cm), spülmaschinengeeignet
-2 Kühl-Akkus


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
44 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
2.80 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,57*
€ 35,47*
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 36,55*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 30,41*
€ 40,36*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 34,98*
€ 46,24*
€ 5,50*
ab € 37,60*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
90903
ab € 10,06*
Zubehör
Assheuer + Pott
11101
ab € 3,75*
Zubehör
Assheuer + Pott
90902
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.