Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltop-Set 2-teilig Ø 38 cm, H: 24 cm Ø 38 cm Edelstahl - Tablett Rolltophaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltop-Set 2-teilig Ø 38 cm, H: 24 cm Ø 38 cm Edelstahl - Tablett Rolltophaube
Rolltop-Set 2-teilig Ø 38 cm, H: 24 cm Ø 38 cm Edelstahl - Tablett Rolltophaube
Artikel-Nr.:
     2813-383-293
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     9080
EAN/GTIN:
     4004133090804
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Rollhaube

Rolltop-Set 2-teilig Ø 38 cm, H: 24 cm Ø 38 cm Edelstahl - Tablett Rolltophaube glasklar (18388) rutschfeste Haubenfixierung
Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
2.34 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 29,11*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 29,34*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,91*
€ 33,75*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 33,71*
€ 42,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.