Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkostlöffel, 6er Set Ø 6 cm, Länge: 23 cm SAN, schwarz spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinkostlöffel, 6er Set Ø 6 cm, Länge: 23 cm SAN, schwarz spülmaschinengeeignet
Feinkostlöffel, 6er Set Ø 6 cm, Länge: 23 cm SAN, schwarz spülmaschinengeeignet
Feinkostlöffel, 6er Set Ø 6 cm, Länge: 23 cm SAN, schwarz spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-2055
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88628
EAN/GTIN:
     4004133886285
Suchbegriffe:
Feinkost-Löffel
Feinkostlöffel
Oliven-Löffel
Olivenlöffel

Feinkostlöffel, 6er Set Ø 6 cm, Länge: 23 cm SAN, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
23 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: olivenlöffel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 8,47*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,84*
10 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 7,02*
€ 10,52*
3 Tage
24
2
€ 12,90*
ab € 8,15*
€ 11,69*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 9,17*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.