Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkostlöffel, 6er Set Ø 6 cm, Länge: 23 cm SAN, weiß spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinkostlöffel, 6er Set Ø 6 cm, Länge: 23 cm SAN, weiß spülmaschinengeeignet
Feinkostlöffel, 6er Set Ø 6 cm, Länge: 23 cm SAN, weiß spülmaschinengeeignet
Feinkostlöffel, 6er Set Ø 6 cm, Länge: 23 cm SAN, weiß spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-2054
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88627
EAN/GTIN:
     4004133886278
Suchbegriffe:
Feinkost-Löffel
Feinkostlöffel
Oliven-Löffel
Olivenlöffel
Feinkostlöffel, 6er Set Ø 6 cm, Länge: 23 cm SAN, weiß spülmaschinengeeignet Farbe: Weiß


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
23.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.17 kg
Weitere Suchbegriffe: olivenlöffel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 8,41*
Lager 2813
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,73*
34 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,00*
ab € 8,68*
€ 11,47*
4 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 7,85*
€ 11,49*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,20*
ab € 8,93*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.