Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel 12 x 7 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel 12 x 7 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz spülmaschinengeeignet
Servierlöffel 12 x 7 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-2041
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88608
EAN/GTIN:
     4004133886087
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Servierlöffel 12 x 7 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
35.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 3,63*
€ 6,00*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 6,15*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 6,15*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 11,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.