Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzaschaufel Schaufel: 35 x 30,5 cm Aluminium, Holz Gesamtlänge: 130 cm nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzaschaufel Schaufel: 35 x 30,5 cm Aluminium, Holz Gesamtlänge: 130 cm nicht
Pizzaschaufel Schaufel: 35 x 30,5 cm Aluminium, Holz Gesamtlänge: 130 cm nicht
Artikel-Nr.:
     2813-383-1999
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88081
EAN/GTIN:
     4004133880818
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pizza-Schaufel
Pizza-Schieber

Pizzaschaufel Schaufel: 35 x 30,5 cm Aluminium, Holz Gesamtlänge: 130 cm nicht spülmaschinengeeignet Farbe: Braun


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
133 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.88 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 25,78*
€ 35,21*
5 Tage
267
€ 4,95*
ab € 25,92*
€ 35,43*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,12*
€ 41,86*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 35,07*
€ 46,80*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,74*
€ 49,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.