Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett -FINESSE- 50 x 36 cm, H: 2,5 cm 18/0 Edelstahl oval, glatter Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett -FINESSE- 50 x 36 cm, H: 2,5 cm 18/0 Edelstahl oval, glatter Rand
Tablett -FINESSE- 50 x 36 cm, H: 2,5 cm 18/0 Edelstahl oval, glatter Rand
Artikel-Nr.:
     2813-383-192
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     1323
EAN/GTIN:
     4004133013230
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Gastronomie-Tablett

Tablett -FINESSE- 50 x 36 cm, H: 2,5 cm 18/0 Edelstahl oval, glatter Rand spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.95 kg
Form:
oval
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 16,58*
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 12,79*
€ 17,04*
€ 5,50*
ab € 14,68*
€ 20,24*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,27*
€ 20,24*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-1324
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.