| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-191 Herst.-Nr.: 1322 EAN/GTIN: 4004133013223 |
| |
|
| | |
| Tablett -FINESSE- 42 x 30 cm, H: 2,5 cm 18/0 Edelstahl oval, glatter Rand spülmaschinengeeignet stapelbar
Weitere Informationen: | | Länge: | 42 cm | Breite: | 30 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.57 kg | Form: | oval |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,62* | € 11,81* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,88* | € 12,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 12,67* | € 16,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,80* | € 16,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 12,92* | € 16,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|