Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Likör- und Fondanttrichter Ø 20 cm, H: 34 cm, 1,5 Liter Edelstahl, Griff aus PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Likör- und Fondanttrichter Ø 20 cm, H: 34 cm, 1,5 Liter Edelstahl, Griff aus PP
Likör- und Fondanttrichter Ø 20 cm, H: 34 cm, 1,5 Liter Edelstahl, Griff aus PP
Artikel-Nr.:
     2813-383-1799
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     77338
EAN/GTIN:
     4004133773387
Suchbegriffe:
Fondant-Trichter
Fondanttrichter
Likör-Trichter
Likörtrichter

Likör- und Fondanttrichter Ø 20 cm, H: 34 cm, 1,5 Liter Edelstahl, Griff aus PP mit 3 Düsen (2/4/6 mm) inkl. Ständer und
Auffangschale spülmaschinengeeignet Farbe: Blau

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
1.70 kg
Weitere Suchbegriffe: fondant trichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 53,60*
€ 65,99*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 53,64*
€ 66,05*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 58,22*
€ 71,79*
3 Tage
27
€ 9,90*
ab € 77,61*
€ 94,03*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 82,88*
€ 99,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.