Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rezeptionsglocke Ø 8,5 cm, H: 6 cm hochglanz verchromt schwarzer Metallfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rezeptionsglocke Ø 8,5 cm, H: 6 cm hochglanz verchromt schwarzer Metallfuß
Rezeptionsglocke Ø 8,5 cm, H: 6 cm hochglanz verchromt schwarzer Metallfuß
Artikel-Nr.:
     2813-383-1613
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71400
EAN/GTIN:
     4004133714007
Suchbegriffe:
Hotelglocke
Portiers Klingel
Rezeptionsglocke
Tischglocke
Rezeptionsglocke Ø 8,5 cm, H: 6 cm hochglanz verchromt schwarzer Metallfuß Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
8.50 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischklingel, portiers klingel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,49*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,55*
2 Tage
76
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,78*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,40*
€ 7,99*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,70*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.