Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetkorb Ø 40 cm, H: 12,5 cm Polypropylen, dunkelbraun mit Drahtgestell im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetkorb Ø 40 cm, H: 12,5 cm Polypropylen, dunkelbraun mit Drahtgestell im
Buffetkorb Ø 40 cm, H: 12,5 cm Polypropylen, dunkelbraun mit Drahtgestell im
Artikel-Nr.:
     2813-383-1590
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40295
EAN/GTIN:
     4004133402959
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb
Buffetkorb Ø 40 cm, H: 12,5 cm Polypropylen, dunkelbraun mit Drahtgestell im Rand mit Haubenschiene bruchsicher stapelbar
wasserfest

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
40.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
1.08 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,19*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 18,30*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,52*
€ 24,16*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 24,80*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 19,86*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.