Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Sauciere, aus doppelwandigem Edelstahl. Kapazität: ca. 0,4 Liter. Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermo-Sauciere, aus doppelwandigem Edelstahl. Kapazität: ca. 0,4 Liter. Maße:
Thermo-Sauciere, aus doppelwandigem Edelstahl. Kapazität: ca. 0,4 Liter. Maße:
Thermo-Sauciere, aus doppelwandigem Edelstahl. Kapazität: ca. 0,4 Liter. Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-383-1584
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40207
EAN/GTIN:
     4004133402072
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel

Thermo-Sauciere, aus doppelwandigem Edelstahl. Kapazität: ca. 0,4 Liter. Maße: ca. 19x 12,5cm, Höhe 13cm.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
19 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.42 kg
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,95*
€ 12,25*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 12,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,28*
€ 12,58*
€ 5,50*
ab € 12,16*
€ 16,93*
3 Tage
81
€ 5,80*
ab € 13,90*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.