| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-1495 Herst.-Nr.: 12398 EAN/GTIN: 4004133123984 |
| |
|
| | |
| Suppen-Kugel inkl. Gestell Ø 48 cm, H: 45 cm, 10 Liter Edelstahl hochglanzpoliert mit hydraulischer Deckelbremse zur geräuscharmen Schließung für Induktions-, Keramik- Elektro- und Gasherde geeignet inkl. Brennpastenbehälter -GLOBE- induktionsplattengeeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 48 cm | Breite: | 45 cm | Höhe: | 45 cm | Gewicht: | 8.22 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,58* | € 295,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 254,52* | € 303,97* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 256,38* | € 305,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 373,09* | € 439,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|