Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel 10 x 7,5 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel 10 x 7,5 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus ABS
Servierlöffel 10 x 7,5 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus ABS
Artikel-Nr.:
     2813-383-1379
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     834
EAN/GTIN:
     4004133008342
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel 10 x 7,5 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus ABS Materialstärke: 2,5 mm mit praktischer Stop-Funktion
-STOP TOOLS- spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 10,04*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 10,11*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 8,82*
€ 13,00*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,54*
€ 15,27*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.