Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen Länge: 33 cm Edelstahl, 8-drahtig mit Aufhängeschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneebesen Länge: 33 cm Edelstahl, 8-drahtig mit Aufhängeschlaufe
Schneebesen Länge: 33 cm Edelstahl, 8-drahtig mit Aufhängeschlaufe
Artikel-Nr.:
     2813-383-136
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     745
EAN/GTIN:
     4004133007451
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Schneebesen Länge: 33 cm Edelstahl, 8-drahtig mit Aufhängeschlaufe spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,82*
€ 6,15*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 6,24*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 6,24*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 5,66*
€ 8,70*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.