Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boston Shaker, 2-teiliges Set Ø 9 cm, H: 30 cm - Edelstahlbecher, 700 ml -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Boston Shaker, 2-teiliges Set Ø 9 cm, H: 30 cm - Edelstahlbecher, 700 ml -
Boston Shaker, 2-teiliges Set Ø 9 cm, H: 30 cm - Edelstahlbecher, 700 ml -
Boston Shaker, 2-teiliges Set Ø 9 cm, H: 30 cm - Edelstahlbecher, 700 ml -
Artikel-Nr.:
     2813-383-1292
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93140
EAN/GTIN:
     4004133931404
Suchbegriffe:
Boston-Shaker
Bostonshaker
Bar-Shaker
Barshaker

Boston Shaker, 2-teiliges Set Ø 9 cm, H: 30 cm - Edelstahlbecher, 700 ml - Glas, 400 ml spülmaschinengeeignet stapelbar
Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
0.67 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 11,95*
6 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 12,03*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 11,89*
€ 16,04*
16 Tage
24
2
€ 12,90*
ab € 12,89*
€ 16,89*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 12,67*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-93138
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.