Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas für Boston Shaker Ø 8,5 cm, H: 14,5 cm 0,4 Liter Farbe: Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas für Boston Shaker Ø 8,5 cm, H: 14,5 cm 0,4 Liter Farbe: Transparent
Ersatzglas für Boston Shaker Ø 8,5 cm, H: 14,5 cm 0,4 Liter Farbe: Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-383-1291
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93138
EAN/GTIN:
     4004133931381
Suchbegriffe:
Boston-Shaker
Bostonshaker
Bar-Shaker
Barshaker

Ersatzglas für Boston Shaker Ø 8,5 cm, H: 14,5 cm 0,4 Liter Farbe: Transparent


Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.39 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,25*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 8,33*
2 Tage
7
€ 9,90*
ab € 7,67*
€ 10,89*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,73*
€ 10,97*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 8,08*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
93140
ab € 8,43*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-93201
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.