Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-1290 Herst.-Nr.: 93134 EAN/GTIN: 4004133931343 |
| |
|
| | |
| Barlöffel Länge 27 cm Edelstahl mit Kegel-Stößel am Kopfende mit gedrehtem Stiel spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 28.00 cm | Breite: | 3.00 cm | Höhe: | 2.00 cm | Gewicht: | 0.09 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 5,48* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,37* | € 5,56* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,10* | € 8,12* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,41* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|