Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonleiste 40 x 8 cm, H: 2 cm Edelstahl, mattiert mit Kugel-Greifsystem zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonleiste 40 x 8 cm, H: 2 cm Edelstahl, mattiert mit Kugel-Greifsystem zur
Bonleiste 40 x 8 cm, H: 2 cm Edelstahl, mattiert mit Kugel-Greifsystem zur
Artikel-Nr.:
     2813-383-1266
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88900
EAN/GTIN:
     4004133889002
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Bonleiste 40 x 8 cm, H: 2 cm Edelstahl, mattiert mit Kugel-Greifsystem zur Wandmontage geeignet auch mit Magneten nutzbar


Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.51 kg
Oberfläche:
mattiert
Weitere Suchbegriffe: bonleiste 40cm, bonleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,43*
€ 13,38*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 13,71*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 13,91*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 13,24*
€ 17,91*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.