Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windaschenbecher -CASUAL- Ø 11,5 cm, H: 5 cm Melamin, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windaschenbecher -CASUAL- Ø 11,5 cm, H: 5 cm Melamin, weiß
Windaschenbecher -CASUAL- Ø 11,5 cm, H: 5 cm Melamin, weiß
Windaschenbecher -CASUAL- Ø 11,5 cm, H: 5 cm Melamin, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-383-1211
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83488
EAN/GTIN:
     4004133834880
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
Wind-Aschenbecher
Wind-Ascher
Windaschenbecher -CASUAL- Ø 11,5 cm, H: 5 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet nicht mikrowellengeeignet nicht Backofen
geeignet

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
11.50 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 3,50*
€ 5,38*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,48*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,51*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 5,43*
€ 8,11*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.