Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood-Löffel -HONG KONG- 13,5 x 4,5 cm Melamin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerfood-Löffel -HONG KONG- 13,5 x 4,5 cm Melamin, schwarz
Fingerfood-Löffel -HONG KONG- 13,5 x 4,5 cm Melamin, schwarz
Fingerfood-Löffel -HONG KONG- 13,5 x 4,5 cm Melamin, schwarz
Fingerfood-Löffel -HONG KONG- 13,5 x 4,5 cm Melamin, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-1210
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83487
EAN/GTIN:
     4004133834873
Suchbegriffe:
Amuselöffel
Fingerfood-Löffel
Gourmet-Löffel
Gourmetlöffel

Fingerfood-Löffel -HONG KONG- 13,5 x 4,5 cm Melamin, schwarz Verpackungseinheit: 60 Stück spülmaschinengeeignet stapelbar
nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
14 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
60
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,17*
Lager 2813
60
60
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,17*
3 Tage
2460
60
€ 5,99*
ab € 1,35484*
€ 1,78484*
15 Tage
unbekannt
60
€ 5,20*
ab € 1,38*
€ 1,82*
9 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 1,66*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.