| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-1106 Herst.-Nr.: 82319 EAN/GTIN: 4004133823198 |
| |
|
| | |
| 8er Set Deckel-Klammern für 4 Weck-Gläser aus Edelstahl im Beutel verpackt spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 3.50 cm | Breite: | 1.00 cm | Höhe: | 1.50 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, Einweck-Klammern, Einweckklammern, Weck-Klammern, Weckklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, weck einweckklammern, einweck-klammern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,28* | € 2,37* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,29* | € 2,39* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 5,00* | ab € 1,91* | € 3,45* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,89* | € 3,53* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,20* | ab € 2,03* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|