Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel 11 x 7 cm, Griff: 29 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel 11 x 7 cm, Griff: 29 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität
Servierlöffel 11 x 7 cm, Griff: 29 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität
Servierlöffel 11 x 7 cm, Griff: 29 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-383-110
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     672
EAN/GTIN:
     4004133006720
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel 11 x 7 cm, Griff: 29 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität rutschsicherer Griff -PROFI- spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 8,36*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 8,43*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,93*
€ 11,76*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 8,01*
€ 11,88*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.