Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpflöffel 9 x 8 cm, Griff: 25 cm, 110 ml Edelstahl, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöpflöffel 9 x 8 cm, Griff: 25 cm, 110 ml Edelstahl, Polypropylen
Schöpflöffel 9 x 8 cm, Griff: 25 cm, 110 ml Edelstahl, Polypropylen
Schöpflöffel 9 x 8 cm, Griff: 25 cm, 110 ml Edelstahl, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2813-383-108
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     670
EAN/GTIN:
     4004133006706
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel

Schöpflöffel 9 x 8 cm, Griff: 25 cm, 110 ml Edelstahl, Polypropylen ergonomischer, rutschfester Griff mit STOP-Funktion
spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,81*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,87*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 5,72*
€ 8,80*
3 Tage
24
€ 12,90*
ab € 6,53*
€ 9,81*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.