Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsglas mit Deckel Ø 20 cm, H: 18 cm, 3 Liter Glas, Edelstahl, Silikon mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsglas mit Deckel Ø 20 cm, H: 18 cm, 3 Liter Glas, Edelstahl, Silikon mit
Vorratsglas mit Deckel Ø 20 cm, H: 18 cm, 3 Liter Glas, Edelstahl, Silikon mit
Vorratsglas mit Deckel Ø 20 cm, H: 18 cm, 3 Liter Glas, Edelstahl, Silikon mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-098
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     636
EAN/GTIN:
     4004133006362
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose

Vorratsglas mit Deckel Ø 20 cm, H: 18 cm, 3 Liter Glas, Edelstahl, Silikon mit Schraubdeckel mit Löffel mit magnetischem
Silikongriff spülmaschinengeeignet zerbrechlich

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
1.40 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 8,18*
€ 11,76*
6 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,78*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,20*
1
€ 7,95*
ab € 9,58*
€ 13,77*
2 Tage
12
1
€ 5,49*
ab € 12,49*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.