| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439036500 Herst.-Nr.: 636 EAN/GTIN: 4004133006362 |
| |
|
| | |
| Mit aromadichtem Deckelverschluss. Fassungsvermögen seitlich gestellt 1 l, hochkant gestellt 2 l. Weitere Informationen: | | Sonderform: | rund | Maße: | 20 x 18 cm (Ø x H) | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 2,2 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Edelstahl-Löffel mit magnetischem Silikongriff | Material: | Glas/Edelstahl | Farbe: | transparent | Farbe des Deckels: | transparent/silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Vorratsdose | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tee-Dose, Teedose, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, Vorrats-Glas, Vorratsglas, vorratsglas 3000 ml, tee dose, aps vorratsglas, Aufbewahrungsdosen, Dosen, Vorratsdosen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,13* | € 11,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,14* | € 11,58* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,53* | € 12,12* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,42* | € 13,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,58* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|