| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-439036500 Herst.-Nr.: 636 EAN/GTIN: 4004133006362 |
| |
|
| | |
| Mit aromadichtem Deckelverschluss. Fassungsvermögen seitlich gestellt 1 l, hochkant gestellt 2 l. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Vorratsdose | Sonderform: | rund | Maße: | 20 x 18 cm (Ø x H) | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 2,2 l | spülmaschinengeeignet: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Edelstahl-Löffel mit magnetischem Silikongriff | Material: | Glas/Edelstahl | Farbe: | transparent | Farbe des Deckels: | transparent/silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tee-Dose, Teedose, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, Vorrats-Glas, Vorratsglas, vorratsglas 3000 ml, tee dose, aps vorratsglas, Aufbewahrungsdosen, Dosen, Vorratsdosen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,18* | € 11,76* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,19* | € 11,78* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,59* | € 12,20* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,58* | € 13,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,49* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|