Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus BASIC Zuckerdose inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus BASIC Zuckerdose inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 100ml
Blomus BASIC Zuckerdose inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 100ml
Blomus BASIC Zuckerdose inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 100ml
Blomus BASIC Zuckerdose inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 100ml
Artikel-Nr.:
     2813-382-867
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63621
EAN/GTIN:
     4008832636219
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose edelstahl
zuckerdose

Blomus BASIC Zuckerdose inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 100ml

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: blomus zuckerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 24,18*
€ 32,81*
8 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 45,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 65,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63633
ab € 19,44*
Sonstiges
Blomus
63634
ab € 24,20*
Sonstiges
Blomus
63619
ab € 21,66*
Sonstiges
Blomus
63620
ab € 28,11*
Sonstiges
Blomus
63618
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.