Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose m. Deckel,matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219594
219594
Artikel-Nr.:
     711-219594
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63621
EAN/GTIN:
     4008832636219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose edelstahl
zuckerdose
Zuckerdose mit Deckel
  • aus Edelstahl, matt
  • spülmaschinengeeignet

Suchbegriffe:
Konferenzbedarf, Kännchen, Zuckerdose

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
BASIC
Konferenzbedarf:
Zuckerdose mit Deckel
Höhe:
52 mm
Durchmesser:
66 mm
Materialeigenschaft:
spülmaschinengeeignet
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Gewicht:
0.162 kg
Weitere Suchbegriffe: blomus zuckerdose, Konferenzbedarf, Kännchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 32,84*
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 35,42*
€ 47,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63633
ab € 19,34*
Sonstiges
Blomus
63634
ab € 24,11*
Sonstiges
Blomus
63619
ab € 21,39*
Sonstiges
Blomus
63620
ab € 28,19*
Sonstiges
Blomus
63618
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.