Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus BASIC Tablett, Material: Edelstahl 18/0, matt Länge: 20 cm, Breite: 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blomus BASIC Tablett, Material: Edelstahl 18/0, matt Länge: 20 cm, Breite: 17
Blomus BASIC Tablett, Material: Edelstahl 18/0, matt Länge: 20 cm, Breite: 17
Blomus BASIC Tablett, Material: Edelstahl 18/0, matt Länge: 20 cm, Breite: 17
Blomus BASIC Tablett, Material: Edelstahl 18/0, matt Länge: 20 cm, Breite: 17
Artikel-Nr.:
     2813-382-863
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63613
EAN/GTIN:
     4008832636134

Blomus BASIC Tablett, Material: Edelstahl 18/0, matt Länge: 20 cm, Breite: 17 cm
Spülmaschienengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
20 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.36 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
matt / glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 29,70*
€ 39,05*
1
€ 3,50*
ab € 29,98*
€ 39,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 78,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63633
ab € 19,36*
Sonstiges
Blomus
63634
ab € 24,21*
Sonstiges
Blomus
63619
ab € 21,61*
Sonstiges
Blomus
63620
ab € 26,80*
Sonstiges
Blomus
63618
ab € 23,05*
Sonstiges
Blomus
63621
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.