Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus BASIC - Rechteck - Edelstahl - Edelstahl - Flöz Industrie Design - 170 mm - 200 mm (63613)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753H-7000637
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63613
EAN/GTIN:
     4008832636134
Suchbegriffe:
63613
blomus
basic
edelstahl

Hauptmerkmale

Merkmale  
Form  Rechteck
Material  Edelstahl
Produktfarbe  Edelstahl
Anzahl Slots  1
Spülmaschinenbeständig  Ja
Designer  Flöz Industrie Design
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  170 mm
Tiefe  200 mm
Höhe  15 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Form:
Rechteck
Material:
Edelstahl
Produktfarbe:
Edelstahl
Anzahl Slots:
1
Spülmaschinenbeständig:
Ja
Designer:
Flöz Industrie Design
Breite:
170 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
15 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: tablett, rechteck, flöz, industrie, design
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 29,70*
€ 39,05*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 29,98*
€ 39,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63633
ab € 19,36*
Sonstiges
Blomus
63634
ab € 24,21*
Sonstiges
Blomus
63619
ab € 21,61*
Sonstiges
Blomus
63620
ab € 26,80*
Sonstiges
Blomus
63618
ab € 23,05*
Sonstiges
Blomus
63621
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.