Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Papiertuchspender Nexio Edelstahl poliert 30cm,B27cm,T13,5 cm Das


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Papiertuchspender Nexio Edelstahl poliert 30cm,B27cm,T13,5 cm Das
Blomus Papiertuchspender Nexio Edelstahl poliert 30cm,B27cm,T13,5 cm Das
Artikel-Nr.:
     2813-382-671
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66666
EAN/GTIN:
     4008832666667
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Blomus Papiertuchspender Nexio Edelstahl poliert 30cm,B27cm,T13,5 cm
Das seitliche Acrylglasfenster zeigt den Füllstand des Handtuchpapiers an. Durch die große Klappe lässt sich das Papier einfach nachfüllen.

Weitere Informationen:
Länge:
27.00 cm
Breite:
30.50 cm
Höhe:
13.00 cm
Gewicht:
1.88 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,63*
€ 117,14*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 94,57*
€ 118,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.