Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecher -MODO- Magnet, Ø 5,5 cm. Material: Stahl titanbeschichtet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnputzbecher -MODO- Magnet, Ø 5,5 cm. Material: Stahl titanbeschichtet,
Zahnputzbecher -MODO- Magnet, Ø 5,5 cm. Material: Stahl titanbeschichtet,
Artikel-Nr.:
     2813-382-2779
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66360
EAN/GTIN:
     4008832789298
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
Mundspülglas

Zahnputzbecher -MODO- Magnet, Ø 5,5 cm. Material: Stahl titanbeschichtet, Gummi, Kunststoff. Von Blomus.
Eleganter Luxus mit luxuriöser Seele: Der Zahnputzbecher aus titanbeschichtetem Edelstahl verwandelt das Bad in einen Wellnesstempel. Der Titanüberzug bietet nicht nur eine angenehme Haptik, sondern ist auch strapazierfähig, korrosionsresistent, kratzfest und somit äußerst langlebig. Die gummierte Unterseite sorgt für einen festen Stand. Entwicklung: Flöz Design Nina Thöming. Passend dazu sind viele weitere Bad-Accessories aus der MODO-Linie erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.