Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürste m. Wandhalterung -MODO- White, Ø 8,5 cm. Material: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Bürste m. Wandhalterung -MODO- White, Ø 8,5 cm. Material: Stahl
WC-Bürste m. Wandhalterung -MODO- White, Ø 8,5 cm. Material: Stahl
Artikel-Nr.:
     2813-382-2107
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66270
EAN/GTIN:
     4008832783197
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
WC-Bürste m. Wandhalterung -MODO- White, Ø 8,5 cm. Material: Stahl Titanbeschichtet, Gummi, Kunststoff. Von Blomus.
Die Farbe der Reinheit und Unschuld – und des Optimismus, der Ehrlichkeit und des Neuanfangs. Weiß: die klassischste Farbe aller Zeiten bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Badezimmer in eine Atmosphäre der Ruhe, Entspannung und Selbstpflege zu verwandeln - sei es eine kleine Gästetoilette oder ein großzügiges Badezimmer.

Die WC Bürste MODO aus titanbeschichtetem Edelstahl ist die perfekte Ergänzung zum schlicht elegant eingerichteten Bad. Der weiße Titanüberzug bietet nicht nur eine angenehme Haptik, sondern ist auch strapazierfähig, korrosionsresistent, kratzfest und somit äußerst langlebig.

Klare Konturen, klassischer Zylinder und harmonisch abgerundeter Rumpf - sind die Designmerkmale der MODO Badaccessoires. Für eine stabile Nutzung wird die Toilettenbürste mit ihrer Wandbefestigung mit Dübel und Schraube montiert. Die Bürste verschwindet in dem Zylinder und ein abschließender Deckel am Griff verhindert die Sicht auf das Reinigungswerkzeug. Das ist funktionell durchdachtes Design im Bad. Der Austausch der Bürste ist möglich, Artikel Nr.88092

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
8.90 cm
Breite:
8.90 cm
Höhe:
49.00 cm
Durchmesser:
8.50 cm
Gewicht:
1.03 kg
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, klobürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.