Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus NEXIO Papiertuchspender Farbe : silber matt Maße: 30,5 x 27 x 13cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus NEXIO Papiertuchspender Farbe : silber matt Maße: 30,5 x 27 x 13cm,
Blomus NEXIO Papiertuchspender Farbe : silber matt Maße: 30,5 x 27 x 13cm,
Artikel-Nr.:
     2813-382-191
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66656
EAN/GTIN:
     4008832666568
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Blomus NEXIO Papiertuchspender Farbe : silber matt Maße: 30,5 x 27 x 13cm, inkl. Befestigungsmaterial
Das seitliche Acrylglasfenster zeigt den Füllstand des Handtuchpapiers an. Durch die große Klappe lässt sich das Papier einfach nachfüllen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
27 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
1.88 kg
Oberfläche:
mattiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 142,32*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 147,37*
€ 179,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
68409
ab € 33,21*
Sonstiges
Blomus
68617
ab € 50,58*
Sonstiges
Blomus
66653
ab € 42,85*
Sonstiges
Blomus
68615
ab € 43,39*
Sonstiges
Kosmetiktücher
53607
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.