Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Salatbesteck < Easy >. Das Salatbesteck mit seinem funktionellen Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Salatbesteck < Easy >. Das Salatbesteck mit seinem funktionellen Design
Blomus Salatbesteck < Easy >. Das Salatbesteck mit seinem funktionellen Design
Blomus Salatbesteck < Easy >. Das Salatbesteck mit seinem funktionellen Design
Artikel-Nr.:
     2813-382-135
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66793
EAN/GTIN:
     4008832667930
Suchbegriffe:
Salat-Besteck
Salatbesteck
Gemüselöffel
Kartoffellöffel

Blomus Salatbesteck < Easy >.
Das Salatbesteck mit seinem funktionellen Design sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch praktisch im Gebrauch.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
matt / glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.