Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3404 Herst.-Nr.: FR507D EAN/GTIN: 3045387249212 |
| |
|
|  |  |
 | Tefal Fritteuse Family Pro Digital Tefal FR507D Family Pro Digital Fritteuse, Touchscreen, 6 Kochprogramme, einstellbarer Thermostat, schnelles Erhitzen, leicht zu reinigen, 4 L Fassungsvermögen, 6 Personen, weniger Gerüche, kompakt - EINFACHE ANWENDUNG: Fritteuse mit praktischem Touchscreen mit 6 voreingestellten digitalen Programmen für absolute Benutzerfreundlichkeit und perfekte Ergebnisse ALLE ARTEN VON LEBENSMITTELN: Einstellbarer Thermostat (130°C bis 190°C) für außergewöhnliche Vielseitigkeit beim Frittieren aller Arten von Lebensmitteln bis zur Perfektion SCHNELL AUFHEIZEN: Eingetauchtes Heizelement für eine Fritteuse, die blitzschnell aufheizt EINFACH ZU REINIGEN: Leicht zu demontierendes Design und spülmaschinenfeste Teile für mühelose Reinigung 15 JAHRE REPARIERBARKEIT: Kostengünstige, schnelle Lieferung von 6200 Reparaturzentren weltweit, als Teil unseres Engagements zum Schutz der Umwelt und zur Reduzierung von Abfall GROSSE KAPAZITÄT: Großes Fassungsvermögen von 4 L / 1,3 kg für bis zu 6 Personen - ideal für Mahlzeiten mit Familie und Freunden WENIGER GERÜCHE: Große Kühlzone für länger anhaltendes Öl und weniger unangenehme Gerüche LANGLEBIGKEIT: Robustes Design mit einem Gehäuse aus Edelstahl und einer Schüssel aus Edelstahl EINFACH ZU VERSTAUEN: Kompakte Größe und einklappbarer Griff für eine platzsparende Aufbewahrung in jeder Küchen LIEFERUMFANG: Family Pro Digital Fritteuse
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 51.80 cm | Breite: | 25.60 cm | Höhe: | 30.20 cm | Gewicht: | 6.50 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 78,36* | € 95,31* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 84,55* | € 101,93* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 89,81* | € 108,46* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 94,63* | € 114,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 115,02* | € 137,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|