Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Tefal Family Pro FR507D Digital FR705D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108139858
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FR507D10
EAN/GTIN:
     3045387249212
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse tefal
friteuse
Frittieren in Profiqualität für die ganze Familie
Entdecken Sie die perfekte Fritteuse für die ganze Familie! Mit der Family Pro Digital frittieren Sie jedes Gericht mit Leichtigkeit, dank eines einstellbaren Thermostats, der absolute Vielseitigkeit bietet und einem großzügigen Fassungsvermögen von 4 l Öl - für bis zu 800 g köstliche Pommes frites oder 1,3 kg Nuggets.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
518 mm
Höhe
302 mm
Gewicht
3040 g
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
473 mm
Verpackungshöhe
338 mm
Paketgewicht
5120 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
4 l
Friteusenkapazität
1.3 kg
Bratfunktion
Ja
Öl-Füllmenge
4 l
Anzahl der Programme
6
Filtertyp
Metall
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
130 °C
Temperatur (max)
190 °C
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Filterung
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2400 W
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Energie
Leistung
2400 W
Maximale Eingangsleistung
2400 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Kunststoff, Edelstahl
Griff(e)
Ja
Abnehmbar, Scharnierdeckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Anzahl der Heizelemente
1
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Innenbeschichtung
Edelstahl
Einfache Demontage
Ja
Anzahl der Frittierkörbe
1
Einfach zu säubern
Ja
Sichtfenster
Ja
Kabellänge
0.87 m
Kältezone
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.