Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3398 Herst.-Nr.: L97390 EAN/GTIN: 3168430335929 |
| |
|
|  |  |
 | Tefal INGENIO PREFERENCE G6 Pfannen-Set 22 + 26 cm + Griff TEFAL Ingenio Preference 3-teiliges Pfannen-Set [stapelbar, hochwertiger Edelstahl, sichere Antihaftversiegelung, induktionsgeeignet, hergestellt in Frankreich, vielseitig, platzsparend, Temperaturanzeiger Thermo-Signal™; L9739002 - VEREINFACHEN SIE SICH DAS KOCHEN: Wechseln Sie vom Herd direkt in den Backofen und bewahren Sie Reste anschließend im Kühlschrank auf – das abnehmbare Griffsystem sorgt für außergewöhnlichen Komfort im Alltag. Mit Ingenio geht das Kochen leichter von der Hand! PLATZSPAREND: Durch sein platzsparendes, stapelbares Konzept passt das Ingenio Kochgeschirr bequem in Ihre Schränke, Schubladen und Regale. SUPERSICHERER ABNEHMBARER GRIFF: Der sichere und patentierte abnehmbare Griff kann bis zu 10 kg** belastet werden und verfügt über eine 10-Jahres-Garantie*** KRATZBESTÄNDIG: Die Titanium-6X-Antihaftversiegelung hält bis zu 6-mal länger (im Vergleich zur Standardversiegelung von Tefal) dank einer extraharten Kristallverstärkung. Sichere Antihaftversiegelung, frei von PFOA, Blei und Kadmium**** HERGESTELLT IN FRANKREICH: Die Produkte sind mit Ausnahme der in China hergestellten unversiegelten Stielkasserollen in Frankreich hergestellt. Alle Produkte von Tefal unabhängig vom Produktionsstandort mit höchsten Qualitätsstandards hergestellt. LIEFERUMFANG: 3-teiliges Set: Pfannen 22/26 cm + 1 abnehmbarer Griff INNEN UND AUSSEN EINFACH ZU REINIGEN: Einfache Reinigung per Hand und spülmaschinengeeignet. Handwäsche empfohlen. TEMPERATURINDIKATOR THERMO-SIGNAL™: Die innovative Thermo-Signal™-Zone färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist - für perfekte Kochergebnisse jedes Mal! 10 JAHRE GARANTIE AUF DEN EDELSTAHL: Entdecken Sie ein hochwertiges Premium-Produkt mit einer robusten Konstruktion, das langlebige und zuverlässige Leistungen gewährleistet FÜR ALLE HERDARTEN GEEIGNET: Für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion) PROFESSIONELLE INDUKTIONSTECHNOLOGIE: Der robuste Thermo-Fusion™ Integral Boden sorgt für eine schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung und garantiert eine langanhaltende Leistung.
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 34.00 cm | Breite: | 29.00 cm | Höhe: | 6.50 cm | Gewicht: | 2.00 kg | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, induktion bratpfanne tefal, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 84,11* | € 106,66* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 65,00* | ab € 91,355* | € 110,595* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 426,64* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|