|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3314 Herst.-Nr.: G26804 EAN/GTIN: 3168430312340 |
| |
|
|  |  |
 | Tefal ULTIMATE Pfanne 24cm TEFAL ULTIMATE Bratpfanne 24 cm [alle Herdarten; Induktion; mühelose Reinigung; 100 % sicher; leistungsstarke Bratpfanne; Antihaftbeschichtung; Thermo-Signal; gesundes Kochen; perfekte Bratergebnisse; Made in France; G2680453] - BRATPFANNE MIT HOCHRESISTENTER BESCHICHTUNG: Eine Antihaftversiegelung mit Titanpartikel-Verstärkung, die bis zu 3-mal länger hält als eine Tefal Standard-Titanbeschichtung. 100 % SICHERE ANTIHAFTBESCHICHTUNG: 0 % PFOA, 0 % Blei, 0 % Cadmium* THERMO-SIGNAL™: Antihaftbeschichtete Pfanne mit Thermo-Signal™ Temperaturindikator, der anzeigt, wenn die optimale Starttemperatur zum Braten erreicht ist. SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES GAREN: Dank herausragender Induktionstechnologie IDEAL FÜR ZAHLREICHE REZEPTE: Zum Anbraten von Fleisch, Garen von zartem Lachs, von Gemüse usw. MADE IN FRANCE: Eine hochwertige Bratpfanne, die in Frankreich entwickelt und hergestellt wurde. WELTWEIT Nr. 1 für Töpfe und Pfannen**: Genießen Sie täglich köstliche Gerichte mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen FÜR ALLE HERDARTEN GEEIGNET: Einschließlich Induktion UMWELTFREUNDLICH: Das Produkt ist recycelbar *Strengere Kontrollen als die der aktuellen Lebensmittelkontaktvorschriften. Kein Blei, kein Cadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, dass weder Pb noch Cd den Beschichtungen gezielt hinzugefügt wurden. Keine Migration oberhalb von 0,005 mg/kg. ** Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018.
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 42.80 cm | Breite: | 24.60 cm | Höhe: | 8.40 cm | Gewicht: | 0.94 kg | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft, antihaftbeschichtete pfanne, tefal pfannen |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 25,40* | € 31,54* |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 65,00* | ab € 26,42334* | € 31,86334* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 189,24* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|