Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal SIMPLE COOK Mini-Blini-Pfanne 12cm Tefal Simple Cook Mini-Blini Pfanne 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal SIMPLE COOK Mini-Blini-Pfanne 12cm Tefal Simple Cook Mini-Blini Pfanne 12
Tefal SIMPLE COOK Mini-Blini-Pfanne 12cm Tefal Simple Cook Mini-Blini Pfanne 12
Tefal SIMPLE COOK Mini-Blini-Pfanne 12cm Tefal Simple Cook Mini-Blini Pfanne 12
Tefal SIMPLE COOK Mini-Blini-Pfanne 12cm Tefal Simple Cook Mini-Blini Pfanne 12
Tefal SIMPLE COOK Mini-Blini-Pfanne 12cm Tefal Simple Cook Mini-Blini Pfanne 12
Tefal SIMPLE COOK Mini-Blini-Pfanne 12cm Tefal Simple Cook Mini-Blini Pfanne 12
Tefal SIMPLE COOK Mini-Blini-Pfanne 12cm Tefal Simple Cook Mini-Blini Pfanne 12
Artikel-Nr.:
     2813-381-3241
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B57000
EAN/GTIN:
     3168430338425
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Tefal SIMPLE COOK Mini-Blini-Pfanne 12cm
Tefal Simple Cook Mini-Blini Pfanne 12 cm [mühelose Reinigung; Antihaftversiegelung; Wärmeverteilungsboden; gesundes Kochen; sicheres Kochgeschirr; Rezepte; Made in France; B57000] - LANGLEBIGE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Die hochwertige Titanium Antihaftversiegelung von Tefal sorgt für eine herausragende Antihaft-Leistung UNBEDENKLICHE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Unbedenkliche Antihaftversiegelung, die frei von PFOA-, Blei- und Kadmium ist. Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, dass weder Pb noch Cd den Beschichtungen gezielt hinzugefügt und von Tests durch externe Labore festgestellt wurden.  LEICHTE REINIGUNG: Antihaftversiegelung innen und außen für eine mühelose Reinigung EINFACH IN DER ANWENDUNG: Ideale Form und Funktionen für perfekte Kochergebnisse auch für Kochanfänger - einfach loskochen DIFFUSION PFANNENBODEN: Sorgt für gleichmäßige Bratergebnisse TEMPERATURINDIKATOR THERMO-SIGNAL™: Das Thermo-Signal™ färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist - für perfekte Kochergebnisse jedes Mal! MADE IN FRANCE: Vollständig in Frankreich entworfen und hergestellt für kompromisslose Qualitätsstandards und Handwerkskunst. HERDARTEN KOMPATIBILITÄT Für alle Herdarten außer Induktion geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik). UMWELTFREUNDLICH: Das Produkt ist recycelbar Tefal WELTWEIT Nr. 1 für TÖPFE und PFANNEN Tefal, weltweit die Nr. 1 für Kochgeschirr (Quelle: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2021 Edition, Brand Retail Value RSP, 2020 Data) 

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.